品番 : EA345PE-50
品名 : AC100V/250W(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | 40PU2.25S |
|---|---|---|---|
| 材質 | 樹脂 | 電源 | 単相100V |
| 周波数 | 50Hz | 出力 | 250W |
| 吐出量 | 140L/分 | 全揚程 | 4.0m |
| 軽くて強い樹脂製ポンプを実現。 | |||
| ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 | |||
| 口径(mm) | φ40 | 重量(kg) | 7.1 |
| 非自動型 | |||
| サイズ(mm) | 236×162×360(H) | ||
| 汚物混入水用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2576ページ | ||||
