詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345PF-50

品名 : AC100V/400W(50Hz)50mm 水中ポンプ(汚物用)

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 50PU2.4S
材質 樹脂 電源 単相100V
周波数 50Hz 出力 400W
全揚程 6.5m 吐出量 150L/分
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
口径(mm) φ50 重量(kg) 7.7
汚物混入水用
非自動型
追加説明
カタログ価格

54,200 (税抜)/ 59,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 21:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2513ページ
バリエーション一覧
EA345PD-50A AC100V/150W(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用
EA345PD-60A AC100V/150W(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用
EA345PE-50 AC100V/250W(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用
EA345PE-60 AC100V/250W(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用
EA345PF-50 AC100V/400W(50Hz)50mm 水中ポンプ(汚物用)
EA345PF-60 AC100V/400W(60Hz)50mm 水中ポンプ(汚物用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA345PD-50です

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top