品番 : EA345RW-16
品名 : AC100V/400W(60Hz)50mm 水中ポンプ(オート)
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | LB-480A |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 周波数 | 60Hz |
| 出力 | 400W | 口径 | 50mm |
| サイズ | φ187×286(H)mm | 重量 | 10kg |
| 全揚程 | 8m | 最大全揚程 | 12m |
| 吐出量 | 120L/分 | 最大吐出量 | 240L/分 |
| 電源コード長 | 5m | ||
| 一般工事排水用 | |||
| 雨水、湧水、土砂水、工事排水 | |||
| 自動運転型 | |||
| 低水位を感知してオフになります。 | |||
| ※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,100 円(税抜)/ 68,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/26 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2515ページ | ||||
