品番 : EA345RW-26
品名 : AC100V/750W(60Hz)/50mm 水中ポンプ
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | LB-800A |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 60Hz | 出力 | 750W |
| 口径(mm) | 50 | 電源 | 単相100V |
| 全揚程 | 11m | 吐出量 | 160L/分 |
| サイズ(mm) | φ187×338(H) | 重量(kg) | 13.7 |
| 始動方式 | コンデンサ運転 | 電源コード長 | 5m |
| 一般工事排水用 | |||
| 自動運転型 | |||
| 吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。 | |||
| 低水位を感知してオフになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
88,300 円(税抜)/ 97,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/26 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2515ページ | ||||
