詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RW-25

品名 : AC100V/750W(50Hz)/50mm 水中ポンプ

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 LB-800A
周波数 50Hz 出力 750W
口径(mm) 50 電源 単相100V
全揚程 11m 吐出量 160L/分
サイズ(mm) φ187×338(H) 重量(kg) 13.7
始動方式 コンデンサ運転 電源コード長 5m
一般工事排水用
自動運転型
吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
低水位を感知してオフになります。
追加説明
カタログ価格

88,300 円(税抜)/ 97,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 02:40現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2515ページ
バリエーション一覧
EA345RW-5 AC100V/250W(50Hz)40mm 水中ポンプ(オート)
EA345RW-6 AC100V/250W(60Hz)40mm 水中ポンプ(オート)
EA345RW-15 AC100V/400W(50Hz)50mm 水中ポンプ(オート)
EA345RW-16 AC100V/400W(60Hz)50mm 水中ポンプ(オート)
EA345RW-25 AC100V/750W(50Hz)/50mm 水中ポンプ
EA345RW-26 AC100V/750W(60Hz)/50mm 水中ポンプ
ウェブカタログ画像
※画像は非自動形です。
  • ※画像は非自動形です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top