詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RY-250

品名 : AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工車用)

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 HSE2.4S
周波数(Hz) 50 電源 単相100V
サイズ(W×D×H)mm 241×207×358(H) 重量 11.9kg
出力(W) 400 口径(φmm) 50
全揚程(m) 8 付属品 キャブタイヤケーブル、
ホースカップリング、
ホースバンド
吐出量 100L/分
一般工事排水用
NETIS登録商品
アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど
軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応
できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
自動運転型
自動運転型は低水位を感知してオフになります。
追加説明
カタログ価格

53,300 (税抜)/ 58,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 15:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2514ページ
バリエーション一覧
EA345RY-150 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工車用)
EA345RY-160 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工車用)
EA345RY-350 AC100V(50Hz)/80mm 水中ポンプ(一般工事用)
EA345RY-360 AC100V(60Hz)/80mm 水中ポンプ(一般工事用)
EA345RY-250 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工車用)
EA345RY-260 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工事用
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top