詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RY-350

品名 : AC100V(50Hz)/80mm 水中ポンプ(一般工事用)

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 HS3.75SL
周波数 50Hz 出力 750W
口径(mm) 80 電源 単相100V
全揚程 6.5m 吐出量 250/分
サイズ(mm) φ184×425(H) 重量(kg) 19.6
一般工事排水用
NETIS登録商品
アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど
軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。
軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造
安定した吐出量のハイスピンタイプ
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応
できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
非自動運転型
追加説明
カタログ価格

73,100 (税抜)/ 80,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 10:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2514ページ
バリエーション一覧
EA345RY-150 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工車用)
EA345RY-160 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工車用)
EA345RY-350 AC100V(50Hz)/80mm 水中ポンプ(一般工事用)
EA345RY-360 AC100V(60Hz)/80mm 水中ポンプ(一般工事用)
EA345RY-250 AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工車用)
EA345RY-260 AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(一般工事用
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top