品番 : EA345RY-360
品名 : AC100V(60Hz)/80mm 水中ポンプ(一般工事用)
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | HS3.75SL |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 60Hz | 出力 | 750W |
| 口径(mm) | 80 | 電源 | 単相100V |
| 全揚程 | 6.5m | 吐出量 | 250/分 |
| サイズ(mm) | φ184×425(H) | 重量(kg) | 19.6 |
| 一般工事排水用 | |||
| NETIS登録商品 | |||
| アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。 |
|||
| 軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造 | |||
| 安定した吐出量のハイスピンタイプ | |||
| 異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。 |
|||
| 非自動運転型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,100 円(税抜)/ 80,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2514ページ | ||||
