品番 : EA351BF-3
品名 : 6.4mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
仕様
| 用途 | 一般化学薬品用ポンプ、海水用ポンプ、オイルポンプ | 使用可能流体 | 清水・海水・工業排水・酸アルカリ溶剤、各種油系流体 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6.4×6.4mm | 巻数 | 3m巻 |
| 使用温度範囲 | -10~200℃ | 圧力 | 1MPa |
| 軸周速 | 25m/Sec | PV値 | 100kgf/c㎡・m/s |
| PH値 | 2~12 | ||
| 特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。 | |||
| 炭化繊維にテフロン(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1463ページ | ||||
