品番 : EA351BF-4
品名 : 7.9mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
仕様
| 用途 | 一般化学薬品用ポンプ、海水用ポンプ、オイルポンプ | 巻数 | 3m巻 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 7.9×7.9mm | 性能 | 使用温度範囲:-10~200℃ 圧力:1MPa 軸周速:25m/Sec PV値:100kgf/c㎡・m/s PH値:2~12 |
| 使用可能流体 | 清水・海水・工業排水・酸アルカリ溶剤、各種油系流体 | ||
| テフロン含浸炭化繊維 | |||
| ケミカルバルブ、舶用スタンチューブ、ケミカル船ポンプ | |||
| 炭化繊維にテフロン(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/02 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1463ページ | ||||
