詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351BF-7

品名 : 12.7mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)

仕様

用途 一般化学薬品用ポンプ、海水用ポンプ、オイルポンプ 使用可能流体 清水・海水・工業排水・酸アルカリ溶剤、各種油系流体
サイズ 12.7×12.7mm 巻数 3m巻
使用温度範囲 -10~200℃ 圧力 1MPa
軸周速 25m/Sec PV値 100kgf/c㎡・m/s
PH値 2~12
特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。
炭化繊維にテフロン(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸。
追加説明
カタログ価格

16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 23:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1463ページ
バリエーション一覧
EA351BF-1 3.2mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
EA351BF-2 4.8mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
EA351BF-3 6.4mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
EA351BF-4 7.9mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
EA351BF-5 9.5mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
EA351BF-6 11.1mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
EA351BF-7 12.7mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
EA351BF-8 14.3mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
EA351BF-9 15.9mmx3m グランドパッキン(テフロン含浸炭化繊維)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top