品番 : EA351BS-23
品名 : 1000x1000x0.41mm シートパッキン(超低面圧用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | スリーボンド | 型番 | 204F |
---|---|---|---|
締付面圧基準 | 40~80kg/c㎡ | 使用温度範囲 | -40~100℃ |
適応流体 | 油、温水・酸・アルカリ、ガソリン、溶剤 | 材質 | 液状ガスケット含浸特殊紙 |
サイズ(mm) | 1000×1000 | 厚み(mm) | 0.41 |
入数 | 1 | ||
長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を含浸。 | |||
接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。 | |||
超低面圧用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 23:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
拡大