詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351CS-125

品名 : 125A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)

仕様

呼び径 125A 厚み 2.8mm
使用温度範囲 -100~150℃
石油化学、医薬、一般工業など幅広い用途に向いています。
内径側およびシール面をPTFE膜で完全被覆(流体の汚染防止)
耐薬品性・耐溶剤性
内フランジパッキン
JIS管フランジ用
JIS5K
追加説明
カタログ価格

2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:30現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1462ページ

代替品

EA351CP-125
バリエーション一覧
EA351CS-10 10A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-20 20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-32 32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-65 65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-100 100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-125 125A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-150 150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top