詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351CS-65

品名 : 65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)

仕様

厚み 2.8mm 呼び径 65A
使用温度範囲 -100~150℃
JIS5K
内径側及びシール面がPTFEの膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、一般工業と幅広い用途に使用されています。
追加説明
カタログ価格

1,610 (税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/07/30 03:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1462ページ

代替品

EA351CP-65
バリエーション一覧
EA351CS-10 10A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-20 20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-25 25A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-32 32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-40 40A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-50 50A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-65 65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-80 80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-100 100A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-125 125A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
EA351CS-150 150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
ウェブカタログ画像
※画像はEA351CS-50です。
  • ※画像はEA351CS-50です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top