品番 : EA351CS-40
品名 : 40A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
仕様
厚み | 2.8mm | 呼び径 | 40A |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | -100~150℃ | ||
JIS5K | |||
内径側及びシール面がPTFEの膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、一般工業と幅広い用途に使用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 12:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1512ページ |
代替品
![]() |
|