品番 : EA351CS-15
品名 : 15A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
仕様
厚み | 2.8mm | 呼び径 | 15A |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | -100~150℃ | ||
JIS5K | |||
内径側及びシール面がPTFEの膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、一般工業と幅広い用途に使用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/04/28 16:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1526ページ |
代替品
|
拡大
※画像はEA351CS-50です。