品番 : EA351CS-150
品名 : 150A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
仕様
| 厚み | 2.8mm | 呼び径 | 150A |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -100~150℃ | ||
| JIS5K | |||
| 内径側及びシール面がPTFEの膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、一般工業と幅広い用途に使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/08 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1462ページ | ||||
代替品
![]() |
|

