品番 : EA351DJ-150
品名 : [JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン
仕様
| 一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に | |||
| 適用流体 | 水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等 | ||
|---|---|---|---|
| 全面パッキン | |||
| JIS10K | |||
| 圧力限界 | 5MPa | 材質 | SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理 |
| 使用温度範囲 | -240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで) | ||
| 圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキンです。 | |||
| 呼び径 | 150A | 厚み | 1.6mm |
| ボルト穴数 | 8 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/19 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1460ページ | ||||
代替品
![]() |
|

