詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351DJ-80

品名 : [JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン

仕様

一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
適用流体 水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン
JIS10K
圧力限界 5MPa 材質 SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
使用温度範囲 -240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキンです。
呼び径 80A 厚み 1.6mm
ボルト穴数 8
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/20 00:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1460ページ
バリエーション一覧
EA351DJ-10 [JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DJ-15 [JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DJ-20 [JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DJ-25 [JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DJ-32 [JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DJ-40 [JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DJ-50 [JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DJ-65 [JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DJ-80 [JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DJ-100 [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DJ-125 [JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DJ-150 [JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン
EA351DK-10 [JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DK-15 [JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DK-20 [JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DK-25 [JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DK-32 [JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DK-40 [JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DK-50 [JIS10K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DK-65 [JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DK-80 [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DK-100 [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DK-125 [JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン
EA351DK-150 [JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

サイズ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top