品番 : EA351DJ-15
品名 : [JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン
仕様
全面パッキン | |||
JIS10K | |||
圧力限界 | 5MPa | 材質 | SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理 |
---|---|---|---|
使用温度範囲 | -240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで) | ||
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に | |||
適用流体 | 水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等 | ||
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキンです。 | |||
呼び径 | 15A | 厚み | 1.6mm |
ボルト穴数 | 4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/17 13:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1510ページ |