品番 : EA351DR-15
品名 : 15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
仕様
| 呼び径 | 15A | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 適用流体 | 水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど | 耐熱温度 | 水系流体:-100~215℃ 油系流体:-100~150℃ ガス系流体:-100~200℃ |
| 最高圧力 | 水系流体:3.0MPa 油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
材質 | 特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 |
| 耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 90 (2026/11/20 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1463ページ | ||||
