詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351DR-6

品名 : 6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)

仕様

呼び径 6A 厚み 1.5mm
耐熱温度 水系流体:-100~215℃
油系流体:-100~150℃
ガス系流体:-100~200℃
最高圧力 水系流体:3.0MPa
油系流体:3.0MPa
ガス系流体:1.0MPa
材質 特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 適用流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています
追加説明
カタログ価格

105 (税抜)/ 116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2025/06/17 14:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1513ページ
バリエーション一覧
EA351DR-6 6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
EA351DR-8 8A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
EA351DR-10 10A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
EA351DR-15 15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
EA351DR-20 20A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
EA351DR-25 25A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
EA351DR-32 32A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
EA351DR-40 40A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
EA351DR-50 50A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
EA351DR-65 65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
EA351DR-80 80A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
EA351DR-100 100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
ウェブカタログ画像
※画像はEA351DR-40です。
  • ※画像はEA351DR-40です。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top