品番 : EA351DR-40
品名 : 40A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
仕様
| 呼び径 | 40A | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 最高圧力 | 水系流体:3.0MPa 油系流体:3.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
耐熱温度 | 水系流体:-100~215℃ 油系流体:-100~150℃ ガス系流体:-100~200℃ |
| 材質 | 特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材 | 適用流体 | 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど |
| 耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/08 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1463ページ | ||||
