品番 : EA351DS-20
品名 : 20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
仕様
| 厚み | 1.5mm | 呼び径 | 20A |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -200~260℃ | 材質 | NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 |
| 適用流体 | 水系、油系、ガス系 | 最高圧力 | 水系・油系流体:4.0MPa ガス系流体:1.0MPa |
| 膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。 | |||
| 傷が付きにくく、柔軟性に優れています。 | |||
| 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/01 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1463ページ | ||||
