詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351DS-40

品名 : 40A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

仕様

厚み 1.5mm 呼び径 40A
使用温度範囲 -200~260℃ 材質 NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
適用流体 水系、油系、ガス系 最高圧力 水系・油系流体:4.0MPa
ガス系流体:1.0MPa
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れています。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
追加説明
カタログ価格

405 (税抜)/ 446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/06/18 12:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1463ページ
バリエーション一覧
EA351DS-6 6A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
EA351DS-8 8A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
EA351DS-10 10A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
EA351DS-15 15A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
EA351DS-20 20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
EA351DS-25 25A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
EA351DS-32 32A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
EA351DS-40 40A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
EA351DS-50 50A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
EA351DS-65 65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
EA351DS-80 80A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
EA351DS-100 100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA351DS-20です。
  • ※画像はEA351DS-20です。
  • ゴムの種類

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top