品番 : EA351FJ-15
品名 : 15A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
仕様
| 内フランジパッキン | |||
| JIS管フランジ用 | |||
| JIS10K | |||
| 使用温度範囲 | 水系流体:-100~215℃ 油系流体:-100~150℃ ガス系流体:-100~200℃  | 
                                        ||
|---|---|---|---|
| 無機繊維、アラミド繊維に加え、耐熱性に優れる炭素繊維を使用し、無機充填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴムを配合した、石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工したフランジ用パッキンです。 | |||
| 可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。 | |||
| 呼び径 | 15A | 厚み | 3.0mm | 
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         290 円(税抜)/ 319 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 13 (2025/11/04 14:31現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1511ページ | ||||
                                
                        
                        
                            