品番 : EA351FJ-40
品名 : 40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
仕様
| 呼び径 | 40A | 厚み | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 水系流体:-100~215℃ 油系流体:-100~150℃ ガス系流体:-100~200℃ |
||
| 石綿(アスベスト)を一切含まない、深緑色のフランジ用パッキン | |||
| 炭素繊維・無機繊維・アラミド繊維を組み合わせ、高い耐熱性を備えています。 | |||
| 耐熱・耐蒸気性に優れた特殊ゴムと無機充填材を配合。 | |||
| 可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています。 | |||
| 内フランジパッキン | |||
| JIS管フランジ用 | |||
| JIS10K | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1461ページ | ||||
