品番 : EA351NE-1.5
品名 : 635x 635x1.5mm ガスケットシート(汎用)
仕様
各種産業用配管フランジガスケット、各種機器用ガスケット、ダクト用ガスケットに | |||
圧力限界 | 3.0MPa | 耐熱温度 | -50~150℃ |
---|---|---|---|
有機、無機繊維に特殊なゴムバインダーと 充填材を混ぜ合わせ圧延加硫した シートガスケット | |||
サイズ | 635×635mm | 厚み | 1.5mm |
入数は1枚入りです。 | |||
重量 | 1178g | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 04:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1526ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA351NE-1.5 635x 635x1.5mm ガスケットシート(汎用) |
EA351NE-1.5B 1270x1270x1.5mm ガスケットシート(汎用) |
EA351NE-3 635x 635x3.0mm ガスケットシート(汎用) |
EA351NE-3B 1270x1270x3.0mm ガスケットシート(汎用) |
拡大