詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351NE-3B

品名 : 1270x1270x3.0mm ガスケットシート(汎用)

仕様

各種産業用配管フランジガスケット、各種機器用ガスケット、ダクト用ガスケットに
圧力限界 3.0MPa 耐熱温度 -50~150℃
有機、無機繊維に特殊なゴムバインダーと充填材を混ぜ合わせ圧延加硫したシートガスケット
サイズ 1270×1270mm 厚み 3.0mm
入数は1枚入りです。
重量 8343g 使用温度範囲 -50~150℃
追加説明
カタログ価格

31,800 (税抜)/ 34,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 10:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1460ページ
バリエーション一覧
EA351NE-1.5 635x 635x1.5mm ガスケットシート(汎用)
EA351NE-1.5B 1270x1270x1.5mm ガスケットシート(汎用)
EA351NE-3 635x 635x3.0mm ガスケットシート(汎用)
EA351NE-3B 1270x1270x3.0mm ガスケットシート(汎用)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top