品番 : EA351NE-3
品名 : 635x 635x3.0mm ガスケットシート(汎用)
仕様
| 各種産業用配管フランジガスケット、各種機器用ガスケット、ダクト用ガスケットに | |||
| 圧力限界 | 3.0MPa | 耐熱温度 | -50~150℃ |
|---|---|---|---|
| 有機、無機繊維に特殊なゴムバインダーと充填材を混ぜ合わせ圧延加硫したシートガスケット | |||
| サイズ | 635×635mm | 厚み | 3.0mm |
| 入数は1枚入りです。 | |||
| 使用温度範囲 | -50~150℃ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,420 円(税抜)/ 10,362 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1460ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA351NE-1.5 635x 635x1.5mm ガスケットシート(汎用) |
| EA351NE-1.5B 1270x1270x1.5mm ガスケットシート(汎用) |
| EA351NE-3 635x 635x3.0mm ガスケットシート(汎用) |
| EA351NE-3B 1270x1270x3.0mm ガスケットシート(汎用) |
メイン画像
拡大

