品番 : EA351NF-1.5B
品名 : 1270x1000x1.5mm ガスケットシート(EPB)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケット、継手用ユニオンパッキンとして | |||
圧力限界 | 3.0MPa | 耐熱温度 | -47~150℃ |
---|---|---|---|
耐薬品性 | |||
食品分野でも使用可能 (厚生省告示第201号合格) | |||
サイズ | 1270×1000mm | 厚み | 1.5mm |
材質 | EPB(エチレンプロピレンゴム) | ||
入数は1枚入りです。 | |||
重量 | 2745g | 使用温度範囲 | -47~150℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 16:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
拡大