詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AT-151

品名 : [M] 手袋(MIG-TIG溶接用・牛革)

仕様

サイズ M 材質 牛革
全長 290mm 掌周り 235mm
中指長さ 80mm 重量 150g
アラミド縫製
縫い目がない人差し指
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/11 09:32現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0090ページ

代替品

EA353AT-31
  • 品番

    EA353AT-31

  • コメント

    違い:全長・縫製方法等

バリエーション一覧
EA353AT-151 [M] 手袋(MIG-TIG溶接用・牛革)
EA353AT-152 [L] 手袋(MIG-TIG溶接用・牛革)
EA353AT-153 [XL] 手袋(MIG-TIG溶接用・牛革)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA353AT-152です
  • 生地拡大

資料

その他資料
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top