品番 : EA353AT-153
品名 : [XL] 手袋(MIG-TIG溶接用・牛革)
仕様
| サイズ | XL | 材質 | 牛革 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 掌周り | 255mm |
| 中指長さ | 90mm | 重量 | 170g |
| アラミド縫製 | |||
| 縫い目がない人差し指 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/11 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0090ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AT-151 [M] 手袋(MIG-TIG溶接用・牛革) |
| EA353AT-152 [L] 手袋(MIG-TIG溶接用・牛革) |
| EA353AT-153 [XL] 手袋(MIG-TIG溶接用・牛革) |

