品番 : EA353AT-21
品名 : [M]手袋(溶接用・鹿革)
カタログ訂正
25/02/13 全長の訂正。誤:360mm、正:350mm(9025 No.56)
柔らかくて使いやすいです
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 約350 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 245 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み | 1.3mm | カラー | 白 |
| 材質 | 鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%) | 耐熱温度 | 260℃ |
| 柔らかくて使いやすいです。 | |||
| ケブラー縫製 | |||
| 負荷のかかる親指部分にはライン補強 | |||
| 耐久性に優れたケブラー縫製により、火花や摩耗に強いです。 | |||
| 内縫いのため糸の焼き切れを防止します。 | |||
| 手首もしっかり守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0090ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AT-21 [M]手袋(溶接用・鹿革) |
| EA353AT-22A [L] 手袋(溶接用・鹿革) |
| EA353AT-23 [XL] 手袋(溶接用・鹿革) |

