詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BA-92

品名 : [L] 手袋(山羊革)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ L 全長(mm) 248
掌周り(mm) 229 中指長さ(mm) 89
厚み 約0.8mm 材質 手の平:山羊革、牛床革
手の甲:スパンデックス
マジックテープ止
耐摩耗性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,120 (税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 10:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2256ページ

代替品

EA353BD-78
  • 品番

    EA353BD-78

  • コメント

    違い:材質・サイズ等

バリエーション一覧
EA353BA-91 [M] 手袋(山羊革)
EA353BA-92 [L] 手袋(山羊革)
EA353BA-93 [XL] 手袋(山羊革)
ウェブカタログ画像
※画像はEA353BA-91です
  • ※画像はEA353BA-91です

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top