品番 : EA353BA-93
品名 : [XL] 手袋(山羊革)
仕様
| サイズ | XL | 全長(mm) | 254 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 254 | 中指長さ(mm) | 95 |
| 厚み | 約0.8mm | 材質 | 手の平:山羊革、牛床革 手の甲:スパンデックス |
| マジックテープ止 | |||
| 耐摩耗性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/18 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2195ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BA-91 [M] 手袋(山羊革) |
| EA353BA-92 [L] 手袋(山羊革) |
| EA353BA-93 [XL] 手袋(山羊革) |

