品番 : EA353BB-41
品名 : [M] 手袋(ポリウレタン・黒)
通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に最適です
仕様
メーカー | おたふく手袋 | 型番 | K-18 |
---|---|---|---|
材質 | 手の平:ポリウレタン、 手の甲:ポリエステル |
||
合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 | |||
革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 | |||
通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に最適です。 | |||
マジックテープ止 | |||
サイズ | Mサイズ | 全長 | 210mm |
厚み | 0.6mm | 掌周り | 190mm |
中指長さ | 80mm | カラー | 黒 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 182 (2024/06/12 07:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2290ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BB-41 [M] 手袋(ポリウレタン・黒) |
EA353BB-42 [L] 手袋(ポリウレタン・黒) |
EA353BB-43 [LL] 手袋(ポリウレタン・黒) |
EA353BB-46 [M] 手袋(ポリウレタン・迷彩) |
EA353BB-47 [L] 手袋(ポリウレタン・迷彩) |
EA353BB-48 [LL] 手袋(ポリウレタン・迷彩) |
拡大