詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BB-47

品名 : [L] 手袋(ポリウレタン・迷彩)

通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に最適です

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 K-18
サイズ L 全長(mm) 220
掌周り(mm) 198 中指長さ(mm) 84
材質 手の平:ポリウレタン
手の甲:ポリエステル
厚み(mm) 0.6
カラー 迷彩
マジックテープ止
合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。
革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。
追加説明
カタログ価格

620 円(税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,117

(2026/11/20 06:21現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2189ページ 2532ページ

代替品

EA353BB-42
  • 品番

    EA353BB-42

  • コメント

    変更点:カラー

バリエーション一覧
EA353BB-41 [M] 手袋(ポリウレタン・黒)
EA353BB-42 [L] 手袋(ポリウレタン・黒)
EA353BB-43 [LL] 手袋(ポリウレタン・黒)
EA353BB-46 [M] 手袋(ポリウレタン・迷彩)
EA353BB-47 [L] 手袋(ポリウレタン・迷彩)
EA353BB-48 [LL] 手袋(ポリウレタン・迷彩)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top