品番 : EA353BB-43
品名 : [LL] 手袋(ポリウレタン・黒)
通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に最適です
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | K-18 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | カラー | 黒 |
| 全長(mm) | 220 | 掌周り(mm) | 208 |
| 中指長さ(mm) | 86 | 材質 | 手の平:ポリウレタン 手の甲:ポリエステル |
| 厚み(mm) | 0.6 | ||
| マジックテープ付 | |||
| 合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 | |||
| 革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 746 (2025/11/03 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2250ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BB-41 [M] 手袋(ポリウレタン・黒) |
| EA353BB-42 [L] 手袋(ポリウレタン・黒) |
| EA353BB-43 [LL] 手袋(ポリウレタン・黒) |
| EA353BB-46 [M] 手袋(ポリウレタン・迷彩) |
| EA353BB-47 [L] 手袋(ポリウレタン・迷彩) |
| EA353BB-48 [LL] 手袋(ポリウレタン・迷彩) |
ウェブカタログ画像
拡大

