品番 : EA353BD-46
品名 : [M] 手袋(牛革/当て付)
土木作業からレジャーまで幅広い用途に使用できます
仕様
| 材質 | 牛革 | サイズ | M |
|---|---|---|---|
| 全長 | 210mm | 厚み | 0.7mm |
| 掌周り | 215mm | 中指長さ | 75mm |
| 用途 | 土木作業からレジャーまで | ||
| 掌を牛本革で補強した厚手のレンジャータイプ手袋です。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 立体縫製 | |||
| 洗濯可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2194ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BD-46 [M] 手袋(牛革/当て付) |
| EA353BD-47 [L] 手袋(牛革/当て付) |
| EA353BD-48 [LL] 手袋(牛革/当て付) |

