詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BD-48

品名 : [LL] 手袋(牛革/当て付)

土木作業からレジャーまで幅広い用途に使用できます

仕様

材質 牛革 サイズ LL
全長 220mm 厚み 0.7mm
掌周り 235mm 中指長さ 85mm
用途 土木作業からレジャーまで
掌を牛本革で補強した厚手のレンジャータイプ手袋です。
マジックテープ止
立体縫製
洗濯可能
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 186

(2025/05/02 20:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2255ページ

代替品

EA353BE-33
  • 品番

    EA353BE-33

  • コメント

    違い:カラー、厚み、掌周り

バリエーション一覧
EA353BD-46 [M] 手袋(牛革/当て付)
EA353BD-47 [L] 手袋(牛革/当て付)
EA353BD-48 [LL] 手袋(牛革/当て付)
メイン画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top