品番 : EA353BE-65
品名 : [M] 手袋(豚革)
仕様
| サイズ | M | 全長 | 215mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 180mm | 中指長さ | 87mm |
| 厚み | 0.6mm | 材質 | 豚革 |
| 用途 | 一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用 | ||
| 天然皮革ですから通気性があり、蒸れにくい。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| てのひら当てなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/11/03 14:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2254ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BE-65 [M] 手袋(豚革) |
| EA353BE-66 [L] 手袋(豚革) |
| EA353BE-67 [LL] 手袋(豚革) |
