品番 : EA353BE-66
品名 : [L] 手袋(豚革)
仕様
| サイズ | L | 全長 | 225mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 200mm | 中指長さ | 89mm |
| 厚み | 0.6mm | 材質 | 豚革 |
| 用途 | 一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用 | ||
| 天然皮革ですから通気性があり、蒸れにくい。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,985 (2026/11/21 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2194ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BE-65 [M] 手袋(豚革) |
| EA353BE-66 [L] 手袋(豚革) |
| EA353BE-67 [LL] 手袋(豚革) |

