詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BE-67

品名 : [LL] 手袋(豚革)

仕様

サイズ LL 全長 235mm
掌周り 220mm 中指長さ 91mm
厚み 0.6mm 材質 豚革
用途 一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用
天然皮革ですから通気性があり、蒸れにくい。
マジックテープ止
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 243

(2026/11/01 03:41現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2194ページ

代替品

EA353BE-13
バリエーション一覧
EA353BE-65 [M] 手袋(豚革)
EA353BE-66 [L] 手袋(豚革)
EA353BE-67 [LL] 手袋(豚革)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top