品番 : EA353BE-92
品名 : [L] 手袋(牛床革)
仕様
材質 | 表:牛床革、裏:綿メリヤス | ||
---|---|---|---|
マジックテープ止 | |||
サイズ | L | 全長 | 225mm |
厚み | 2mm | 掌周り | 225mm |
中指長さ | 88mm | ||
鉄鋼・建設・道路工事・溶接等重作業に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 178 (2024/06/10 23:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2295ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BE-91 [M] 手袋(牛床革) |
EA353BE-92 [L] 手袋(牛床革) |
EA353BE-93 [LL] 手袋(牛床革) |