品番 : EA353BT-121B
品名 : [S] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | CWKMG-58-008 |
---|---|---|---|
シリーズ | ORIGINAL | サイズ | S |
全長(mm) | 220 | 掌周り(mm) | 220 |
中指長さ(mm) | 88 | 材質 | 手の平:ポリエステル・ポリプロピレン 手の甲:ポリエステル・フリース 指先:合成皮革 手首:フリース |
厚み(mm) | 0.9 | 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーンデバイス対応 |
マジックテープ止 | |||
寒冷地使用モデル | |||
グローブの内側はフリース素材を採用し、暖かさと快適さをキープ。 定番のTPR(サーマル・プラスチック・ラバー)ベルクロで暖かい空気を逃がしません。 |
|||
伸縮性繊維で耐水性と耐風性に優れています |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/23 17:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2254ページ 2288ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BT-121B [S] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |
EA353BT-122B [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |
EA353BT-123B [L] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |
EA353BT-124B [XL] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)