詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-122B

品名 : [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 CWKMG-58-009
シリーズ ORIGINAL サイズ M
全長 230mm 掌周り 225mm
中指長さ 88mm 厚み 0.9mm
材質 手の平:ポリエステル・ポリプロピレン
手の甲:ポリエステル・フリース
指先:合成皮革
手首:フリース
仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーンデバイス対応
マジックテープ止
寒冷地使用モデル
グローブの内側はフリース素材を採用し、暖かさと快適さをキープ。
定番のTPR(サーマル・プラスチック・ラバー)ベルクロで暖かい空気を逃がしません。
伸縮性繊維で耐水性と耐風性に優れています
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2193ページ 2227ページ

代替品

EA353BT-342
  • 品番

    EA353BT-342

  • コメント

    違い:厚み・材質等

バリエーション一覧
EA353BT-121B [S] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)
EA353BT-122B [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)
EA353BT-123B [L] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)
EA353BT-124B [XL] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top