品番 : EA353BT-123B
品名 : [L] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)
仕様
| メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | CWKMG-58-010 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | L |
| 全長(mm) | 235 | 掌周り(mm) | 230 |
| 中指長さ(mm) | 90 | 材質 | 手の平:ポリエステル・ポリプロピレン 手の甲:ポリエステル・フリース 指先:合成皮革 手首:フリース |
| 厚み(mm) | 0.9 | 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーンデバイス対応 |
| マジックテープ止 | |||
| 寒冷地使用モデル | |||
| グローブの内側はフリース素材を採用し、暖かさと快適さをキープ。 定番のTPR(サーマル・プラスチック・ラバー)ベルクロで暖かい空気を逃がしません。 |
|||
| 伸縮性繊維で耐水性と耐風性に優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/11/03 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2254ページ 2288ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-121B [S] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |
| EA353BT-122B [M] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |
| EA353BT-123B [L] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |
| EA353BT-124B [XL] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) |
ウェブカタログ画像
拡大

