品番 : EA353BT-282
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/OD)
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
仕様
メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | FFTAB-60-009 |
---|---|---|---|
シリーズ | FASTFIT | サイズ | M |
全長(mm) | 230 | 掌周り(mm) | 210 |
中指長さ(mm) | 90 | 厚み | 0.6mm |
材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材 |
カラー | ODグリーン |
重量 | 75g | ||
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革 | |||
手首は伸縮性のあるゴム絞り | |||
指先補強で耐久性があります。 | |||
タッチスクリーン対応 | |||
洗濯機洗い可 | |||
手にフィットし、涼しく快適です。 | |||
手首下部にナイロンループ付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2025/06/17 13:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2252ページ 2595ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BT-281 [S] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
EA353BT-282 [M] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
EA353BT-283 [L] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
EA353BT-284 [LL] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)