詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-283

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/OD)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 FFTAB-60-010
シリーズ FASTFIT サイズ L
全長 240mm 掌周り 220mm
中指長さ 95mm 厚み 0.6mm
材質 手の平:合成皮革
手の甲:TrekDry素材
カラー ODグリーン
重量 80g
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
手首は伸縮性のあるゴム絞り
指先補強で耐久性があります。
タッチスクリーン対応
洗濯機洗い可
手にフィットし、涼しく快適です。
手首下部にナイロンループ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/23 08:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2192ページ 2532ページ

代替品

EA353BT-283A
  • 品番

    EA353BT-283A

  • コメント

    変更点:掌周り、中指長さ、材質

バリエーション一覧
EA353BT-281 [S] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BT-282 [M] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BT-283 [L] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BT-284 [LL] メカニクスグローブ(合成革/OD)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top